Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Drehgriffe
>
Artikel
ABB für OT160-Serie, Griff Schwarz 3-fach abschließbar, IP 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7754151
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
OHB65J6E011 1SCA022383R2480
EAN/GTIN:
5059041915588
Suchbegriffe:
7754151
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Zur Verwendung mit = OT160-Serie
Griff-Farbe = Schwarz
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3
IP Schutzart = IP 65
Pistolengriffe und Wellen. Eine Serie hochwertiger Verlängerungen, Schäfte und Griffe für den Einsatz mit der Schalterserie ABB OT. Achse wird in Verbindung mit einem Griff zur Betätigung am Trennschalter montiert Griffe wahlweise in Schwarz oder Gelb/Rot erhältlich
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
OT160-Serie
Griff-Farbe:
Schwarz
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
3
IP Schutzart:
IP 65
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Drehgriffe
Weitere Suchbegriffe:
ABB
,
OHB65J6E0111SCA022383R2480
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Rotary Handles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB OXP6X265 Welle
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB OS Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 360mm B. 6mm
ABB
OXP6X360 1SCA022042R6530
ab € 6,37*
Zubehör
ABB OXP Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 290mm B. 6mm
ABB
OXP6X290 1SCA022042R6370
ab € 6,19*
Zubehör
ABB Verlängerungsachsen für Trennschalter L. 400mm B. 6mm
ABB
OXP6X400 1SCA108226R1001
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen