Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OXP6X265 Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OXP6X265 Welle
ABB OXP6X265 Welle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85330336
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA108225R1001
EAN/GTIN:
     6417019424385
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
64 g
Merkmale
Produkttyp
Welle
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.