Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Boxenbau
>
Breitbandlautsprecher
>
Artikel
Visaton Kleinlautsprecher Mylar 50Ω, 83dB / 2W, 50 (Dia.) x 17mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7755031
Hersteller:
Visaton
Herst.-Nr.:
K 50, 50 ohm
EAN/GTIN:
4007540028996
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Spulenwiderstand = 50Ω
Schallpegel = 83dB
Nennleistung = 2W
Kegel-Material = Mylar
Abmessungen = 50 (Dia.) x 17mm
Durchmesser = 50mm
Höhe = 17mm
Miniatur-Lautsprecher, 5 cm. 2"-Miniaturlautsprecher Ideal bei engen Platzverhältnissen Metallkorb Kunststoffmembran Geeignet für die Sprach- und Signalausgabe von Maschinen und anderem Gerät, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich UV-beständig
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
50Ω
Schallpegel:
83dB
Nennleistung:
2W
Kegel-Material:
Mylar
Abmessungen:
50 (Dia.) x 17mm
Durchmesser:
50mm
Höhe:
17mm
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Miniaturlautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
mini-lautsprecher 50 ohm
,
kleinlautsprecher
,
breitbandlautsprecher visaton
,
7755031
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Miniaturlautsprecher
,
Visaton
,
K50,50ohm
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Miniature Speakers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 4,44*
Lager 102
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 5,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen