Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlautsprecher, 50 Ω, 83 dB, 250 Hz bis 10 kHz, schwarz, K 50 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinlautsprecher, 50 Ω, 83 dB, 250 Hz bis 10 kHz, schwarz, K 50 50 OHM
Kleinlautsprecher, 50 Ω, 83 dB, 250 Hz bis 10 kHz, schwarz, K 50 50 OHM
Kleinlautsprecher, 50 Ω, 83 dB, 250 Hz bis 10 kHz, schwarz, K 50 50 OHM
Artikel-Nr.:
     4502-38M562
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 50 50 OHM
EAN/GTIN:
     4007540028996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Kleinlautsprecher Typ Visaton K 50. Mit Kunststoffmembran und Metallkorb, für Sprach und Signalausgabe in Geräten und Anlagen im Innen- und Außenbereich, funktionstüchtig bei Kälte gemäß EN 60068-2-1, EN 50155; Nenn-/Musikleistung: 2,0/3,0 W, mittlerer Schalldruckpegel: 83 dB, Übertragungsbereich: 250 bis 10.000 Hz, Resonanzfrequenz: 400 Hz, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –40 bis +70 °C, Maße: 50 x 17 mm, Gewicht: 50 g. Technische Merkmale (Typ, Impedanz): 2899, 50 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinlautsprecher
Einbaudurchmesser:
45 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
max. Übertragungsbereich:
10 kHz
min. Übertragungsbereich:
250 Hz
Resonanzfrequenz:
400 Hz
Schalldruckpegel:
83 dB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0522 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mini-lautsprecher 50 ohm, kleinlautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, Audiotechnik, Lautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 2,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,06*
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,08*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,86*
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.