Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
H03VVH2-F
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Grau x 0,5 mm² /Ø 3.36 x 5.34mm 3 A, 100m, 300 V, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7755855
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7755855
EAN/GTIN:
5056112141051
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Kabeltyp = 2192Y
Nennstrom = 3 A
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 300 V
Europaweit harmonisierter Code = H03VVH2-F
Litzentyp = Litze
Leitermaterial = Kupfer
2-adriges Kabel H03VVH2-F 2192Y. Das 2-adrige Kabel 2192Y ist ideal für den Einsatz in Haushaltsgeräten in abgedeckten, trockenen, bedampften und feuchten Bereichen bei geringen mechanischen Belastungen. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles 2-adriges Kabel mit feinen Kupferlitzen. PVC-Ummantelung. PVC-Isolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Kabeltyp:
2192Y
Nennstrom:
3 A
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
300 V
Europaweit harmonisierter Code:
H03VVH2-F
Litzentyp:
Litze
Leitermaterial:
Kupfer
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
7755855
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
86900015
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 73,61*
€ 87,60
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 71,85*
€ 85,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 62,94*
€ 74,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 58,65*
€ 69,79
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 52,31*
€ 62,25
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Netzkabel flexibel Ø 0.1 → 9mm, 90 mm
RS Pro
663437
ab € 11,56*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
RS PRO Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Blau, Braun, Grün/Gelb, Rot, Weiß, Gelb, Ø 2.4mm
RS Pro
397679
ab € 87,35*
Zubehör
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen