Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
H05VV-F
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 3182Y Grau x 0,75 mm² /Ø 6.05mm 6 A, 100m, 300 V, 500 V, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7755864
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7755864
EAN/GTIN:
5056112141082
Suchbegriffe:
H05VV-F
h05vv-f 2x0,75 ws ri.100
h05vv-f
h05vv-f 2x0,75
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Kabeltyp = 3182Y
Nennstrom = 6 A
Außendurchmesser = 6.05mm
Betriebsspannung = 300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05VV-F
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur max. = +70°C
Die Anzahl der zur Kernherstellung verwendeten Litzen kann variieren. RS PRO harmonisiertes flexibles PVC-isoliertes Netzkabel H05VV-F. Von RS PRO: ein hochwertiges, mittelschwere H05VV-F harmonisiertes, flexibles Netzkabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Dieses flexible Kabel hat eine Nennspannung von 300 bis 500 V und wurde für Geräte im Haushalt und in der Leichtindustrie mit mittlerer Beanspruchung entwickelt. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible Elektro-Netzkabel besteht aus Adern aus feiner Kupferlitze oder -drähten. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Alle Adern sind dann umgeben von einer abschließenden Außenschicht aus PVC, die als Ummantelung bezeichnet wird. Was bedeutet H05VV-F?. Das Netzkabel H05VV-F (auch bekannt als 318-Y-Kabel) ist eine Art harmonisiertes Kabel, d. h. es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht der Europäischen Harmonisierungsnorm. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen.H05VV-F ist der Code für dieses harmonisierte Netzkabel, das sich wie folgt aufteilt: H = Harmonisiert 05 = 300 V/500 V Nennspannung V = PVC-Isolierung V = PVC-Ummantelung F = Flexible Kupferleiter. Vorteile von PVC-isolierten Netzkabeln. Die PVC-Isolierung und -Ummantelung dieses Netzkabels hat die folgenden Eigenschaften: Preiswert Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Flexibel Stabil, widerstandsfähig und langlebig Ölbeständig. Wo werden diese Kabel verwendet?. PVC-isolierte Netzkabel werden für Verdrahtungen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung in kleinen bis mittelgroßen Geräten in Haushalt, Gewerbe- und Leichtindustrieeinrichtungen verwendet. Dieses Elektro-Netzkabel sollte für die Verdrahtung von Geräten in geschlossenen Räumen oder abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereichen verwendet werden und wird am besten dort eingesetzt, wo das Potenzial für mechanische Belastungen und mechanische Beschädigung gering ist. Dieses Kabel kann nur mit Koch- und Heizgeräten verwendet werden, wenn das Kabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts oder mit einer anderen Wärmequelle in direkten Kontakt kommt. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Computer und Bürogeräte Küchengeräte wie Toaster Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Waschmaschinen Radios und Musikanlagen Tisch- und Stehlampen Haartrockner
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Kabeltyp:
3182Y
Nennstrom:
6 A
Außendurchmesser:
6.05mm
Betriebsspannung:
300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05VV-F
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur max.:
+70°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
7755864
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
86900018
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 120,26*
€ 143,11
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 117,70*
€ 140,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 105,64*
€ 125,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 95,03*
€ 113,09
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 89,38*
€ 106,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 77,63*
€ 92,38
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Netzkabel flexibel Ø 0.1 → 9mm, 90 mm
RS Pro
663437
ab € 11,56*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS PRO Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Blau, Braun, Grün/Gelb, Rot, Weiß, Gelb, Ø 2.4mm
RS Pro
397679
ab € 87,00*
Zubehör
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen