Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
H05VV-F
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ 3183Y Grau x 1,5 mm² /Ø 7.99mm 16 A, 100m, 300 V, 500 V, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7755892
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7755892
EAN/GTIN:
5056112141167
Suchbegriffe:
H05VV-F
h05vv-f 3g1,5 ri 100
h05vv-f
h05vv-f 3g1,5
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Kabeltyp = 3183Y
Nennstrom = 16 A
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05VV-F
Litzentyp = Litze
Standards = Euroklasse Eca
RS Pro 3-adriges 1,5-mmmmP-Netzkabel, grauer PVC-Mantel aus Polyvinylchlorid, 100 m, 16 A 300 V, 500 V, 3183Y H05VV-FBenötigen Sie ein Kabel für Geräte in trockenen, dampfgefüllten oder feuchten Innenräumen? Dieses 3-adrige Netzkabel von RS Pro bietet eine sichere und zuverlässige Stromversorgung für Ihre Haushaltsanforderungen. Die PVC-Ummantelung dieses Kabels bedeutet, dass es gut isoliert und Durable ist und gleichzeitig leicht und flexibel bleibt. Seine Kupferlitzen sind vibrationsfest und sicher für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu +70 °C. Er hat einen Querschnitt von 1,5 mmmmmmmmmmm und kommt in einer Länge von 100 m. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Netzkabel streng auf die Einhaltung internationaler Standards geprüft. Er erfüllt die Normen EuroClass Eca und IEC 60228 Klasse 5 für Brandschutz sowie die Normen für elektrostatische Kontrolle. Die robuste und dennoch flexible Bauweise dieses Kabels macht es für Innenräume nützlich. Sie werden für Geräte in Büros, Küchen und anderen Haushaltsbereichen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• 3-adriges Netzkabel • Länge: 100 m • graue PVC-Ummantelung für Flexibilität und Langlebigkeit • PVC-Isolierung • Kupferlitzen • Querschnittsfläche von 1,5 mmmm² • Außendurchmesser von 7,99 mm • Nennspannung von 300 V, 500 V • Leiterwiderstand von 13,3 Ω/km • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • Nennstrom von 16 A. • AWG-Nennwert von 15 • Harmonisierter Code H05VV-F • konform mit RoHS-Standards • Euroklasse Eca und IEC 60228 Klasse 5 konform für BrandschutzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Kabeltyp:
3183Y
Nennstrom:
16 A
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
300 V, 500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05VV-F
Litzentyp:
Litze
Standards:
Euroklasse Eca
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
7755892
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
86900039
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,00*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 251,14*
€ 298,86
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 245,80*
€ 292,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 216,74*
€ 257,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 199,69*
€ 237,63
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 191,06*
€ 227,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 171,00*
€ 203,49
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Netzkabel flexibel Ø 0.1 → 9mm, 90 mm
RS Pro
663437
ab € 11,58*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,65*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,33*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
RS PRO Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Blau, Braun, Grün/Gelb, Rot, Weiß, Gelb, Ø 2.4mm
RS Pro
397679
ab € 47,91*
Zubehör
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen