Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Schwarz x 0,5 mm² /Ø 5.34mm 3 A, 100m, 300 V, PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Schwarz x 0,5 mm² /Ø 5.34mm 3 A, 100m, 300 V, PVC
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Schwarz x 0,5 mm² /Ø 5.34mm 3 A, 100m, 300 V, PVC
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ 2192Y Schwarz x 0,5 mm² /Ø 5.34mm 3 A, 100m, 300 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7756084
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7756084
EAN/GTIN:
     5056112141280
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Kabeltyp = 2192Y
Nennstrom = 3 A
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 300 V
Europaweit harmonisierter Code = H03VVH2-F
Litzentyp = Litze
Leitermaterial = Kupfer

Die Anzahl der zur Kernherstellung verwendeten Litzen kann variieren. RS PRO harmonisiertes flexibles PVC-isoliertes Netzkabel H03VVH2-F. Von RS PRO: ein hochwertiges, leichtes H03VVH2-F harmonisiertes, flaches, flexibles Doppel-Netzkabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Dieses Netzkabel hat eine Nennspannung von 300/300 V und ist für den Einsatz in Innenräumen bei mobilen und leichten Haushalts- und Büroanwendungen vorgesehen.. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible Netzkabel besteht aus 2 Adern aus Kupferlitze oder -drähten gemäß IEC 60228 Klasse 5. Die zwei Adern liegen nebeneinander, sodass das Kabel flach und ovular geformt ist. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Beide Adern sind dann von einer abschließenden Außenschicht aus PVC umgeben, die als Ummantelung bezeichnet wird. Was bedeutet H03VVH2-F?. Das Kabel H03VVH2-F (auch bekannt als 2192-Y-Kabel) ist eine Art harmonisiertes Kabel, d. h. es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht der Europäischen Harmonisierungsnorm. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H03VVH2-F ist der Code für dieses harmonisierte Kabel mit folgender Aufschlüsselung: H = Harmonisiert 03 = 300/300 Nennspannung V = PVC-Isolierung V = PVC-Ummantelung H2 = Flache Bauweise F = Flexible Kupferleiter. Vorteile von PVC-isolierten Netzkabeln. Die PVC-Isolierung und Ummantelung dieses Netzkabels hat die folgenden Eigenschaften:. Preiswert Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Flexibel Stabil, widerstandsfähig und langlebig Ölbeständig. Wo werden diese Kabel verwendet?. Diese flexiblen, flachen PVC-Kabel sind für Elektro-Verdrahtungsanwendungen in Haushalt und Büro und als allgemeine Anschlussleitungen geeignet. Dieses Kabel sollte für Geräte in geschlossenen Räumen oder abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereichen verwendet werden und wird am besten dort eingesetzt, wo das Potenzial für mechanische Belastungen und mechanische Beschädigung gering ist. Diese Kabel sollten nicht für elektrische Heiz- oder Kochgeräte verwendet werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Computer und Bürogeräte Küchengeräte wie Toaster Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Waschmaschinen Radios und Musikanlagen Tisch- und Stehlampen Haartrockner
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Kabeltyp:
2192Y
Nennstrom:
3 A
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
300 V
Europaweit harmonisierter Code:
H03VVH2-F
Litzentyp:
Litze
Leitermaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 7756084, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, 86900014, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 64,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,29*
€ 75,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,26*
€ 89,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,29*
€ 76,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,48*
€ 63,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4729* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
663437
ab € 11,56*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 87,35*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.