Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Handfeger für Nahrungsmittelindustrie PET, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7756319
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     45876
EAN/GTIN:
     5705020458767
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Farbe = Gelb
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Borstenmaterial = PET

Weicher Handpinsel. Der Handfeger mit weichen Borsten ist ideal, um feine Partikel wie Mehl von Transportbändern, Oberflächen für die Lebensmittelzubereitung, Tischen und Geräten zu fegen. Handfeger mit weichen Borsten Ideal, um feine Partikel wie Mehl von Transportbändern, Oberflächen für die Lebensmittelzubereitung, Tischen und Geräten zu fegen Borstenlänge 50 mm Abmessungen (H x L x B): 110 x 330 x 35 mm Temperaturbereich: –20 °C → +80 °C Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Borstenmaterial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen, 7756319, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Kehrschaufel & Besen, Vikan, 45876, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Dust Pans & Brushes
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 4,63*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 5,34*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,40*
4 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,60*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 5,75*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00020543
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.