Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 470nF ±5% / 1.25kV dc, Schraubmontage Raster 32.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 470nF ±5% / 1.25kV dc, Schraubmontage Raster 32.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7757510
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M447125JT5
EAN/GTIN:
     5059040903913
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1.25kV dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 32.3mm
Länge = 33.5mm
Tiefe = 22mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 11mΩ
Abmessungen = 33.5 x 22 x 30.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1.25kV dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
32.3mm
Länge:
33.5mm
Tiefe:
22mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
11mΩ
Abmessungen:
33.5 x 22 x 30.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, anlaufkondensator, motorkondensator 0,47µf, 7757510, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M447125JT5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.