Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 5μF ±5% / 1.25kV dc Raster 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 5μF ±5% / 1.25kV dc Raster 43mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7757520
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M550125YT4
EAN/GTIN:
     5059040662735
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5µF
Spannung = 1.25kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 43mm
Länge = 58mm
Tiefe = 35mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.5mΩ
Abmessungen = 58 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
5µF
Spannung:
1.25kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
43mm
Länge:
58mm
Tiefe:
35mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.5mΩ
Abmessungen:
58 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, motorkondensator 5uf 5%, anlaufkondensator, anlaufkondensator 5µf, 7757520, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M550125YT4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.