Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 1μF ±5% / 2kV dc Raster 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 1μF ±5% / 2kV dc Raster 43mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7757545
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M510200YT4
EAN/GTIN:
     5059040801141
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 43mm
Länge = 58mm
Tiefe = 30mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 4mΩ
Abmessungen = 58 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur min. = -50°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
43mm
Länge:
58mm
Tiefe:
30mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
4mΩ
Abmessungen:
58 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 1µf, anlaufkondensator, folienkondensator vishay, 7757545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M510200YT4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.