Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-SRS Überwachungsrelais 1-phasig, 1-poliger Wechsler 1.5A Überstrom, Unterstrom 0.3A DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7758006
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730841R1300 CM-SRS.12S
EAN/GTIN:
     5059041915205
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 0.3 A, 1 A, 3A
Strom erfasst max. = 1.5 A, 5 A, 15A
Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom
Serie = CM-SRS
Höhe = 85.6mm

CM-SRS Stromüberwachung - Einphasen-AC/DC. ,. Je nach Konfiguration können die Stromüberwachungsrelais CM-RSR.1 und SM-SRS.2 zur Über- oder Unterstromüberwachung in einphasigen Wechsel- oder Gleichstromsystemen verwendet werden. Der zu überwachende Strom (Messwert) wird über die Anschlüsse B1/B2/B3-C angelegt. Die Komponenten arbeiten nach dem Messprinzip mit offenem Kreis. Wenn der Messwert den eingestellten Schwellwert über- bzw. unterschreitet, wird/werden das/die Ausgangsrelais aktiviert: bei CM-SRS.1 sofort, beim CM-SRS.2 nach der eingestellten Auslösungsverzögerung TV. Überwachung von Gleich- und Wechselströmen: CM-SRS.x1: 3 mA - 1 A und CM-SRS.x2: 0,3-15 A Effektivwert-Messprinzip Ein Gerät verfügt über drei Messbereiche. Über- oder Unterstromüberwachung konfigurierbar Hysterese einstellbar von 3-30 % Auslösungsverzögerung TV einstellbar 0,1-30 s CM-SRS.1: 1 Wechselkontakt CM-SRS.2: 2 Wechselkontakte 22,5 mm Breite 3 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
0.3 A, 1 A, 3A
Strom erfasst max.:
1.5 A, 5 A, 15A
Stromempfindlichkeit:
Überstrom, Unterstrom
Serie:
CM-SRS
Höhe:
85.6mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 87,13*
€ 100,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,96*
€ 104,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 111,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,14*
€ 116,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,86*
€ 125,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.