Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 800mAh, geringe Selbstentladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 800mAh, geringe Selbstentladung
Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 800mAh, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-7760771
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035513
EAN/GTIN:
     4013674003525
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 800mAh
Verpackungseinheit = 2
Chemie = NiMH
Markentyp = Ansmann MaxE
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Standard

Schalten Sie die Akkus nicht parallel. NiMH-Akkus Ansmann (Solar Blister). Ideal für Außensolarleuchten Vorgeladen Sehr niedrige Selbstentladung: 80 % der Kapazität nach einem Jahr verfügbar Äußerst lange Lebensdauer auf Grund ausgezeichneter Zyklusstabilität Schnell aufladbar Kein spezielles Ladegerät notwendig
Weitere Informationen:
Kapazität:
800mAh
Verpackungseinheit:
2
Chemie:
NiMH
Markentyp:
Ansmann MaxE
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa, aa akku, aa akku 800mah, 7760771, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Ansmann, 5035513, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,335*
€ 1,56*
15 Tage
222
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,77*
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,65792*
€ 2,16792*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70792*
€ 2,22792*
3 Tage
240
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,79*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.