Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 800mAh Bli2 Ansmann 132942


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800 mAh 1,2V NiMH für Solarlampe 2 Stück, wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     6012B-76773924
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     132942
EAN/GTIN:
     4013674003525
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA 800mAh Bli2 Ansmann 132942

Besondere Anwendungsbereiche stellen spezielle Anforderungen an die Akkus. Deshalb hat Ansmann für den Bereich Solar-Gartenleuchten Sonderausführungen von Akkus im Programm. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,335*
€ 1,56*
15 Tage
222
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,77*
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,65792*
€ 2,16792*
Lager 6012
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70792*
€ 2,22792*
2 Tage
240
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,79*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,22792*
€ 2,65122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04792*
€ 2,43702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86792*
€ 2,22282
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70792*
€ 2,03242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 53,47008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.