Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA BVTD-GT PA 6 Kabelrohr Befestigung T-Stück NW12 x 3 Schwarz Natur-Finish IP66


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PMA BVTD-GT PA 6 Kabelrohr Befestigung T-Stück NW12 x 3 Schwarz Natur-Finish IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-7762184
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BVTD-121212GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelrohr T-Stück
T-Stück
t-stück kunststoff
t-stück
Größe nom. = NW12 x 3
Fitting Typ = T-Stück
Material = PA 6
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66
Finish = Natur
Standards = RU

T Stück mit gleichen Abzweigstücken. Schwarze, hochstoßsichere, Steckmontage-Fitting für Einsatz mit PMAFLEX-Leerrohren, gefertigt aus modifiziertem Polyamid. Sie haben einen Verriegelungsmechanismus, der unbefugtes Ausbauen durch die Notwendigkeit verhindert, einen Schraubendreher zum Öffnen zu verwenden, diese Armaturen können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wo es wichtig ist, dass das Kabelschutzsystem ein hochwertiges Abdichten und Sicherheit bietet. T Stücke sind eine einteilige, vibrationsfreie Verbindung SMD-Montagebohrungen.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
NW12 x 3
Fitting Typ:
T-Stück
Material:
PA 6
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Finish:
Natur
Standards:
RU
Weitere Suchbegriffe: 7762184, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, PMA, BVTD121212GT, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.