T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar • PP-Fitti...
Die T-Stücke in den Größen von 16 bis 63 mm mit Außengewinde haben eine spezielle Lippendichtung, die gegenüber der gewöhnlichen Oring-Dichtung eine zuverlässigere Abdichtung am PE-Rohr garantiert....
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & ...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29) und des Versenk-Viereckregners OS 1...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...