| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7767646 Herst.-Nr.: 7767646 EAN/GTIN: 5056112142119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Anschlüsse = 4 Farbe = Schwarz Anzahl der Wege = 4 Strom = 5A Durchmesser = 62 mm
BS 60670. RS-Abzweigdosen mit selektiver Einführung. Abzweigdosen mit selektiver Einführung, schwarz Erhältlich in den folgenden Größen und Konfigurationen: ; 776-7646 776-7646 : 5A-Klemmbox, 4 Anschlussklemmen in Sternanordnung, Ø 62 mm ; 776-7640 776-7640 : 20A-Klemmbox, 4 Anschlussklemmen in Sternanordnung, Ø 76 mm ; 776-7659 776-7659 : 30A-Klemmbox, 3 Anschlussklemmen in Linienanordnung, Ø 76 mm ; 776-7646 776-7646 : 20A-Klemmbox, 6 Anschlussklemmen in Sternanordnung, Ø 86 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Anschlüsse: | 4 | Farbe: | Schwarz | Anzahl der Wege: | 4 | Strom: | 5A | Durchmesser: | 62 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 7767646, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, 4405black, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |