| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7769526 Herst.-Nr.: QbE2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Wischtuch Gebinde Typ = Box Gebindegröße = 200 Stck. Größe = 70 x 76mm
Reinigungsplattform QbE2. Ein Präzisionswischsystem zum Reinigen von LWL-Endflächen. Beste Ergebnisse werden in Verbindung mit dem Präzisionsreiniger Electro-Wash® PX, Electro-Wash® MX Pen oder Fiber-Wash™ Pen von TW Chemtronics erzielt. Eigenständiges Reinigungswerkzeug Kann trocken oder nass bis trocken verwendet werden Universalentfernung von nassem bis trockenem Schmutz mit geeigneten Lösungsmitteln Praktisch und wirtschaftlich Robustes, fusselfreies Wischtuch Kein Fetzen oder Reißen Witterungsbeständig. Anwendungen:. Reinigung von Endflächenverbindern Spleißvorbereitung Entfernen von Puffergel Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Wischtuch | Gebinde Typ: | Box | Gebindegröße: | 200 Stck. | Größe: | 70 x 76mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, chemtronics reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, 7769526, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Chemtronics, QbE2, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,49* | € 60,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,35* | € 60,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,81* | € 67,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|