Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-777031
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81290501
EAN/GTIN:
     5059040026001
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Steuerungsmechanismus = Stößel
Serie = 81
Betriebsdruck max. = 8 bar
Durchflussrate max. = 100NL/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 1

Ventile, Mikroserie 3 / 2, 4 mm Ø. Ein Mikroschalter mit geringer Betätigungskraft – nur 50 g bei 6 bar. Kann mit allen Mikroschalter-Betätigungselementen eingesetzt werden Eingebauter Schlauchnippelanschluss für ein Rohr mit 4 mm Außendurchmesser und 2,5 mm Innendurchmesser Austauschbar mit elektrischen V3-Schaltern Druckbereich: 2 bis 8 bar Temperaturbereich: -10 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Serie:
81
Betriebsdruck max.:
8 bar
Durchflussrate max.:
100NL/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
1
Weitere Suchbegriffe: Mikroventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil pneumatisch, 3/2 wegeventil, wegeventil crouzet, 777031, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Crouzet, 81290501, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,86*
€ 75,03*
€ 6,90*
ab € 56,61*
€ 79,11*
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 80,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.