Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 180 → 295 V ac LED-Treiber, Ausgang 25 → 43V / 1.4A, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7772749
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-1400B
EAN/GTIN:
     4021087006477
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 25 → 43V
Ausgangsleistung max. = 60.2W
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 180 → 295 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Triac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP30
Nennspannung = 180 → 295V ac

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber Serie PCD-60, 60 W. Die LED-Treiber der Serie PCD-60 von Mean Well sind Konstantstrom-LED-Netzteile mit Einfachausgang und 60 W, mit AC-Phasenanschnitt-Dimmung über TRIAC-Dimmer, die mit steigender und fallender Flanke arbeiten. Die Serie PCD-60 hat eine integrierte aktive Leistungsfaktorkorrektur sowie Schutzeinrichtungen gegen Kurzschlüsse und Übertemperatur. Das Gerät ist vollständig in einem Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung isoliert und erfüllt die Schutzart IP30. Es ist für LED-Beleuchtungsanwendungen in Innenräumen geeignet. Dimmen durch Phasenanschnitt Funktioniert mit TRIAC-Dimmern, die mit steigender und fallender Flanke arbeiten Integrierte aktive PFC-Funktion Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur Kühlung durch freie Luftkonvektion Komplett isoliertes Kunststoffgehäuse Netzteil Klasse 2 Schutzart IP30 Geeignet für LED-Beleuchtungen in Innenräumen 100 % Volllast Burn-In-Test Preiswert Hohe Zuverlässigkeit 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
25 → 43V
Ausgangsleistung max.:
60.2W
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
180 → 295 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Triac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP30
Nennspannung:
180 → 295V ac
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Triac, mean well led treiber 60w, led treiber, led treiber 60w, 7772749, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, PCD601400B, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 22,56*
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 23,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 23,51*
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 26,84*
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1050B
ab € 16,78*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1750B
ab € 17,76*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2000B
ab € 17,77*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2400B
ab € 17,04*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-500B
ab € 17,08*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.