Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier Wärmepumpe 59.3W, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier Wärmepumpe 59.3W, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7777079
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     AR-AR-060-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Kühlleistung max. = 59.3W
Umgebungstemperatur max. = +51°C
Versorgungsspannung = 24 V dc

Anpassungsfähige thermoelektrische Kühlbaugruppe – Peltier-Wärmepumpe. Anpassungsfähige thermoelektrische Kühlbaugruppen sind kompakte Geräte, die verwendet werden können, um Objekte durch Konvektion (Luft-Luft) oder Wärmeleitung (Direkt-Luft) abzukühlen. Zuverlässige, kompakte Bauweise Feine Steuerung der Temperatur DC-Betrieb Hoher Leistungskoeffizient (COP). Bei Luft-Luft-Einheiten wird Luft von einer Seite der thermoelektrischen Gruppe (kühle Seite) durch thermoelektrische Peltier-Module zur anderen Seite der Gruppe (warme Seite) gepumpt und dort über die entsprechenden Kühlkörper und hocheffizienten DC-Lüfter an die Umgebung abgegeben. Bei Direkt-Luft-Einheiten werden die zu kühlenden Objekte auf der Metallplatte an der "kühlen Seite" der Gruppe montiert, von der aus die Wärme über thermoelektrische Peltier-Module zur "warmen Seite" gepumpt wird und dort über die entsprechenden Kühlkörper und hocheffizienten DC-Lüfter an die Umgebung abgegeben wird.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
59.3W
Umgebungstemperatur max.:
+51°C
Versorgungsspannung:
24 V dc
Weitere Suchbegriffe: 7777079, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltier Kühlung, Adaptive, ARAR06024, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heat Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.