| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7777091 Herst.-Nr.: DT-AR-075-24 EAN/GTIN: 5060641224321 |
| |
|
| | |
| Kühlleistung max. = 74.5W Umgebungstemperatur max. = +47°C Versorgungsspannung = 24 V dc
Anpassungsfähige thermoelektrische Kühlbaugruppe – Peltier-Wärmepumpe. Anpassungsfähige thermoelektrische Kühlbaugruppen sind kompakte Geräte, die verwendet werden können, um Objekte durch Konvektion (Luft-Luft) oder Wärmeleitung (Direkt-Luft) abzukühlen. Zuverlässige, kompakte Bauweise Feine Steuerung der Temperatur DC-Betrieb Hoher Leistungskoeffizient (COP). Bei Luft-Luft-Einheiten wird Luft von einer Seite der thermoelektrischen Gruppe (kühle Seite) durch thermoelektrische Peltier-Module zur anderen Seite der Gruppe (warme Seite) gepumpt und dort über die entsprechenden Kühlkörper und hocheffizienten DC-Lüfter an die Umgebung abgegeben. Bei Direkt-Luft-Einheiten werden die zu kühlenden Objekte auf der Metallplatte an der "kühlen Seite" der Gruppe montiert, von der aus die Wärme über thermoelektrische Peltier-Module zur "warmen Seite" gepumpt wird und dort über die entsprechenden Kühlkörper und hocheffizienten DC-Lüfter an die Umgebung abgegeben wird. Weitere Informationen: | | Kühlleistung max.: | 74.5W | Umgebungstemperatur max.: | +47°C | Versorgungsspannung: | 24 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7777091, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltier Kühlung, Adaptive, DTAR07524, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heat Pumps |
| | |
| |