Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FSF 5x20 Feinsicherung F / 200mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7777482
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1509
EAN/GTIN:
     5059039757121
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 200mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = FSF 5x20

Sicherungen Schurter FSF flink F, 5 x 20 mm. Sicherungen der Serie Schurter FSF sind eine verlässliche Primärschutzeinrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Glasgehäuse ermöglicht eine schnelle Erkennung von Ereignissen und damit einen schnellen und einfachen Austausch. Flinke Sicherungen von Schurter sind nützlich, wenn besonders empfindliche Geräte geschützt werden sollen.
Weitere Informationen:
Strom:
200mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
FSF 5x20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink 200ma, feinsicherung, feinsicherung 200ma, 7777482, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00341509, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,592*
€ 1,66*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,64*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 3,52*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 10,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,24*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,57*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.