| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7777508 Herst.-Nr.: 0034.1515 EAN/GTIN: 5059039799985 |
| |
|
| | |
| Strom = 800mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = FSF 5x20
Sicherungen Schurter FSF flink F, 5 x 20 mm. Sicherungen der Serie Schurter FSF sind eine verlässliche Primärschutzeinrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Glasgehäuse ermöglicht eine schnelle Erkennung von Ereignissen und damit einen schnellen und einfachen Austausch. Flinke Sicherungen von Schurter sind nützlich, wenn besonders empfindliche Geräte geschützt werden sollen. Weitere Informationen: | | Strom: | 800mA | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Glas | Serie: | FSF 5x20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 7777508, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00341515, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,121* | € 0,33* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,171* | € 0,481* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|