Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gusseisen Stab, Ø 30mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7781680
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7781680
EAN/GTIN:
     5056112144632
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Gusseisen
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 30mm

Gusseisenstangen. Ein nützlicher, kosteneffizienter Werkstoff, ideal für die technische Konstruktion. Gute Bearbeitungseigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten Saubere Oberfläche Geeignet für Kupfer- oder Chrombeschichtung und zum Emaillieren Hält hydraulischen und pneumatischen Drücken stand Nimmt dank hoher Dämpfungsfähigkeit starke Vibrationsbelastungen auf Kosten- und zeiteffizient Kontrollierte physikalische und metallurgische Eigenschaften Enge Maßtoleranzen Keine statischen Gussdefekte Konsistente Bearbeitungseigenschaften zur Verlängerung der Werkzeugstandzeit
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Gusseisen
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 7781680, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, 39008QL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.