Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies 1.2Msps 16-Kanal Datenerfassung, GPIB, LAN, USB-Anschluss, Digital-Eingang, Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7781885
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E5810B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 16
Abtastrate = 1.2Msps
Anschlussmöglichkeiten = GPIB, LAN, USB
Stromversorgung = Netzbetrieb
Eingangstyp = Digital
Ausgangstyp = RS-232
Abmessungen = 226.5 x 238 x 61mm
Gewicht = 1.3kg
Höhe = 61mm
Breite = 226.5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
16
Abtastrate:
1.2Msps
Anschlussmöglichkeiten:
GPIB, LAN, USB
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Eingangstyp:
Digital
Ausgangstyp:
RS-232
Abmessungen:
226.5 x 238 x 61mm
Gewicht:
1.3kg
Höhe:
61mm
Breite:
226.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7781885, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Keysight Technologies, E5810B, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.041,33*
€ 2.129,24*
Frei Haus
ab € 2.060,47*
€ 2.144,57*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.195,59*
€ 2.290,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.167,02*
€ 2.326,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.326,86*
€ 2.768,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,57*
€ 2.750,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,67*
€ 2.693,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,02*
€ 2.578,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10833A
ab € 85,89*
Zubehör
Keysight Technologies
10833B
ab € 96,59*
Zubehör
Keysight Technologies
10834A
ab € 40,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.