Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt DUSPOL expert 1000 LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7784702
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M611E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer gossen metrawatt
Spannung max. = 1000V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP65
Batterietyp = AAA, LR03
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 250g
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -15°C

EN 61326 Teil 1 KAT. IV 600 V / KAT. III 1000 V. Spannungsprüfer DUSPOL expert 1000. Der Spannungsprüfer DUSPOL expert 1000 ist für Gleich- und Wechselspannungsprüfungen in einem Bereich von 12 bis 1000 V ausgelegt. Bei Gleichspannung können Polaritätsprüfungen durchgeführt werden, und bei Wechselspannung sind mit diesen Geräten auch Phasenprüfungen möglich. Der Spannungsprüfer DUSPOL expert 1000 zeigt die Phasenfolge eines 3-phasigen Stromsystems an, sofern der Neutralpunkt geerdet ist. Spannungsprüfung Phasenfolgetest Phasenprüfung Polaritätsprüfung Kabelbruchdetektor Durchgangsprüfung Lastanschluss über Vibrationsmotor Vibrationsalarm: Der integrierte Motor mit Unwucht zeigt Aktivität während der Lastprüfung durch Vibration im Griff des Prüfgeräts an. Beleuchtung der Messpunkte Robustes Gehäuse mit gummierter Griffoberfläche Schutzart: IP65 Stromversorgung: 2 x 1,5 V LR03 / AAA
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP65
Batterietyp:
AAA, LR03
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
250g
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 7784702, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gossen Metrawatt, M611E, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,39*
€ 69,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 69,26*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 56,54*
€ 69,36*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 57,87*
€ 70,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,51*
€ 75,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.