Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Schleifpad (Grob), Aluminiumoxid, 5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-779138
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     66261074000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
779138
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Schleifpapier & Schleifblöcke
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Klasse = Grob
Länge = 230mm
Breite = 150mm
Blattanzahl pro Pack = 5

Handschleif-Schwämme. Bear-tex® Handschleifpapiere (150mmx230mm) aus Karborund- und Aluminiumoxid-Schleifmittel. Karborund. Karborund ist ein hartes, scharfes, sprödes Schleifkorn, das unter Druck zerfällt Schleifpapiere schneiden schneller und erzeugen auf meisten Oberflächen feinere Schleifstrukturen. Aluminiumoxid. Festes, derbes Schleifmittel, das sich nicht leicht abnutzt Schleifpapiere sind haltbarer Erzeugen weniger Verfärbungen auf Aluminum In bestimmten Anwendungen aggressiver, z.B. bei gehärteten Stahlteilen. Polierpad. Hauptsächlich zum Polieren von Lacken oder zur Entfernung von Partikeln von polierten Teilen bestimmt
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Klasse:
Grob
Länge:
230mm
Breite:
150mm
Blattanzahl pro Pack:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,49*
€ 23,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,38*
€ 23,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,98*
€ 21,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,56*
€ 19,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.