Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-7792734
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E58-CIFQ2
EAN/GTIN:
     5059039366484
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
USB Anschlusskabel
Zubehörtyp = Kabel

Omron USB - Serielles AdapterkabelDas Omron USB-Seriell-Konvertierungskabel hat eine Länge von 2,5 m. Es wird für den Temperaturregler E5CB und E5xC verwendet, der dem USB-2.0-Standard entspricht. Das Kabel verfügt über einen seriellen Steckverbinder und einen USB-Steckverbinder mit einem Stecker vom Typ A. Es ist kompatibel mit Omron CX-Thermo- und ThermoMini Software, Status-LED für Stromversorgungs- und Kommunikationsaktivität Omron - Serien E5GC, E5CC, E5EC, E5AC, E5DC, E5CN und E5CB.Eigenschaften und VorteileDie Spannungsfestigkeit beträgt 2000 V für Coil-to-Contact Lichtbogenbarrieren, um ein Überblitzen zwischen benachbarten Polen zu verhindern Relaisklemmen für DIN-Typen separat erhältlich Kontaktwiderstand: 50 m? Isolierung zwischen Coil und Kontakt beträgt 12 kV Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 und 55 °C. Die Schaltspannung beträgt 110 V ac und 24 V dc Kontaktmaterial ist AgCdOAnwendungenGS-Netzteile Haushalts- und Kfz-BatterieladegeräteZertifizierungenVDE-zugelassen UL-Zulassung CSA-zertifiziert TÜV-Zulassung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7792734, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler-Zubehör, Omron, E58CIFQ2, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Control Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,56*
€ 149,60*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,46*
€ 152,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 161,88*
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 174,10*
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 181,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.