Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF12 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7793305
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86)
EAN/GTIN:
     5059043907079
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = DF12
Raster = 0.5mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 300.0mA
Betriebsspannung = 50,0 V

Zum Verbinden von DF12A Buchsenleisten siehe Best.-Nr. ; 779-3276 779-3276 (typisch). Zum Verbinden von DF12B Buchsenleisten siehe Best.-Nr. ; 779-3298 779-3298 (typisch). Zum Verbinden von DF12C Buchsenleisten siehe Best.-Nr. ; 779-3364 779-3364 (typisch). 0,5 mm Hirose SMD-Platinenabstandshalter mit Fitting - DF12B Serie. DF12 Serie von geraden, besonders kleinen, zweireihigen Platinenabstandshaltersteckverbindern für die SMD-Montage mit 0,5 mm Kontaktabstand mit 3,0, 3,5, 4,0 oder 5,0 mm Stapelhöhe. Diese 0,5 mm zweireihigen Platinenabstandshaltersteckverbinder für die Leiterplattenmontage haben ein UL94V-0 Polyamidgehäuse und vergoldete Kontakte. DF12 SMD Platinenabstandshaltersteckverbinder mit den Teilenummern DF12Bxx - xxxx -- xxxx haben Metallfittings zur Löthalterung. Anwendungen:. • Mobiltelefone • LCD • Notebook-PCs
Weitere Informationen:
Serie:
DF12
Raster:
0.5mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
300.0mA
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7793305, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF12B(30)40DP05V(86), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF12B-20DS-0.5V(86)
ab € 3,48*
Zubehör
Hirose
DF12C(3.0)-40DS-0.5V(81)
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.