Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Druckschalter 65psi bis 300psi, 1-poliger Umschalter, für Luft, Hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors G1/4 Druckschalter 65psi bis 300psi, 1-poliger Umschalter, für Luft, Hydraulisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7794276
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     210062-RS
EAN/GTIN:
     5059040084216
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster ip65
Druckanzeige min. = 65psi
Druckanzeige max. = 300psi
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Medium = Luft, Hydraulisch
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Schraubanschlussklemmen
Strom max. = 5 A
Versorgungsspannung = 125/250 V
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP65°C

Einheiten mit CE- und UL-Zulassung erhältlich. PS71 – Universal-Mini-Druckschalter. Diese vielseitigen Universalschalter können in einer großen Vielzahl von Hydraulik- und Pneumatikanwendungen verwendet werden. Ihr bewährtes Kolben/Membran-Design bietet ausgezeichnete Genauigkeit über einen sehr großen Druckbereich hinweg mit einem hervorragenden Prüfdruck von 6000 psi. Gems bietet eine Vielzahl von Standard-Druckanschlussstücken aus zwei Materialien sowie zahlreiche elektrische Auslegungen und Anschlussoptionen. Verschiedene Bereiche von 10 bis 5000 psi (0,7 bis 344 bar) - Bitte prüfen Sie den spezifische Druckbereich für das gewünschte Modell Mit Mikroschaltern mit Sprungmechanismus Modulare Bauweise Dieses Modell kann einfach auf die Bedürfnisse des Benutzers hin konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
65psi
Druckanzeige max.:
300psi
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Medium:
Luft, Hydraulisch
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Schraubanschlussklemmen
Strom max.:
5 A
Versorgungsspannung:
125/250 V
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP65°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, 7794276, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 210062RS, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.