| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7800078 Herst.-Nr.: V31-WM-2M-PVC EAN/GTIN: 5059040252653 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 2m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 3 A Schutzart = IP67 AWG = 24 AWG
Anschlussleitungen. Eine Serie von Anschlussleitungen, die für den Einsatz mit photoelektrischen Sensoren von Pepperl und Fuchs geeignet sind. Rändelmutter, die für die Werkzeugmontage geeignet ist Vibrationsfest, mit mechanischem Einrasten Vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | abgewinkelt | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 3 A | Schutzart: | IP67 | AWG: | 24 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 2m, 7800078, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V31WM2MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,77* | € 9,77* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,04* | € 9,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,28* | € 10,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,34* | € 10,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,21* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|