| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40121340 Herst.-Nr.: 109032 EAN/GTIN: 4050143009763 |
| |
|
| | |
| Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel, Länge: 2 m, Adern: 4 x 0,25 mm2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, V31-WM-2M-PVC, V31WM2MPVC, 109032, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Buchse, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,78* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,05* | € 10,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,48* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,22* | € 10,52* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,35* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|