Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Wärmeleitmaterial, 5 W/m·K, 240 W/m·K, TIM, Stärke 0.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7805837
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-17FL-215X194-0A
EAN/GTIN:
     5059045400349
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Dicke = 0.13mm
Wärmeleitfähigkeit = 5 W/m·K, 240 W/m·K
Material = TIM
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 85
Material Markenname = TIM
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C

ILS thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) – Flutlicht-LEDs. Die Serie ILA-TIM-xxFL von Intelligent LED Solutions ist eine Familie von Thermowärmekissen speziell für Flutlicht-LEDs. Sie sind wahlweise erhältlich in nicht selbstklebender oder einfacher/doppelseitig klebender Option. Die Flutlicht-LEDs von ILS sind sehr leistungsfähige LED-Lichtquellen mit integrierter Steuerung und Befehl. Sie nutzen die OSLON SSL®-Serie von OSRAM, die Dragons-Serie oder die Serie CRI 95 von Stanley Electric. Sie sind in Optionen mit 17, 27 oder 72 LEDs erhältlich. Merkmale des einseitigen, nicht selbstklebenden ILA-TIM-xxFL: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Eigenschaften von ILA-TIM-xxFL, doppelseitig: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C
Weitere Informationen:
Dicke:
0.13mm
Wärmeleitfähigkeit:
5 W/m·K, 240 W/m·K
Material:
TIM
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 85
Material Markenname:
TIM
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 7805837, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Intelligent LED Solutions, ILATIM17FL215X1940A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 132,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.