Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
ILS, OSLON Black PowerFlood IR-LED Fluter, PCB 10710mW, 850nm, 10200 mW, SMD 17-LEDs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7732940
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILF-IO17-85NL-SC201.
EAN/GTIN:
5059045221562
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 10710mW
Strahlungsstärke = 10200 mW
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 17
Linsenform = Rund
Serie = OSLON Black PowerFlood
Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerFlood-IR-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerFlood-IR-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerFlood-IR-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerFlood – IR OSLON Black 17. Die Infrarot-LED-Arrays der Serie Oslon IR 17 PowerFlood von Intelligent LED Solutions verfügen über 17 Osram Oslon Black IR-LEDs. Die Leistungsstarken und kompakten IR-LED-Arrays der Serie PowerFlood sind für optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten untergebracht und standardmäßig mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet. Die IR-LED-Arrays der Serie Oslon 17 PowerFlood sind ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtbeleuchtung und Fahrerassistenzsysteme. Das LED-Array Oslon IR 17 PowerFlood enthält 17 Oslon Black IR-LEDs mit integrierten Silikonharzlinsen Standardversion (90°) und Weitwinkelversion (150°) lieferbar. 16 LEDs gehören zum Hauptbeleuchtungsteil, und 1 Not-LED sind für die Verbindung mit den LED-Notbeleuchtungseinheiten von führenden Herstellern vorgesehen. Strombereich: 100 mA bis 1000 mA Lebensdauer: bis zu 70.000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit (L70/B50) PowerFlood-Platinengröße (L x B x H): max. 215 x 194 x 7,1 mm (einschließlich Steckverbindern) Anschluss mit JST PH-Steckverbindern M4-Spaltbefestigungsbohrungen ermöglichen einfache Montage mit Schrauben Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
10710mW
Strahlungsstärke:
10200 mW
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
17
Linsenform:
Rund
Serie:
OSLON Black PowerFlood
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
SMD-LED
,
ir-led 850nm
,
ir emitter
,
infrarot-diode 100ma
,
7732940
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Intelligent LED Solutions
,
ILFIO1785NLSC201
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitmaterial, 5 W/m·K, 240 W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.13mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-17FL-215X194-1A
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen