Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
Wärmeleitpad
>
Artikel
Intelligent LED Solutions Wärmeleitmaterial, 5 W/m·K, 240 W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.13mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7805846
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILA-TIM-17FL-215X194-1A
EAN/GTIN:
5059045541325
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Dicke = 0.13mm
Wärmeleitfähigkeit = 5 W/m·K, 240 W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 85
Material Markenname = TIM
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C
ILS thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) – Flutlicht-LEDs. Die Serie ILA-TIM-xxFL von Intelligent LED Solutions ist eine Familie von Thermowärmekissen speziell für Flutlicht-LEDs. Sie sind wahlweise erhältlich in nicht selbstklebender oder einfacher/doppelseitig klebender Option. Die Flutlicht-LEDs von ILS sind sehr leistungsfähige LED-Lichtquellen mit integrierter Steuerung und Befehl. Sie nutzen die OSLON SSL®-Serie von OSRAM, die Dragons-Serie oder die Serie CRI 95 von Stanley Electric. Sie sind in Optionen mit 17, 27 oder 72 LEDs erhältlich. Merkmale des einseitigen, nicht selbstklebenden ILA-TIM-xxFL: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Eigenschaften von ILA-TIM-xxFL, doppelseitig: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C
Weitere Informationen:
Dicke:
0.13mm
Wärmeleitfähigkeit:
5 W/m·K, 240 W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 85
Material Markenname:
TIM
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Wärmeleitmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
7805846
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Wärmeleitmaterialien
,
Intelligent LED Solutions
,
ILATIM17FL215X1941A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerFlood IR-LED Fluter, PCB 10710mW, 850nm, 10200 mW, SMD 17-LEDs
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 131,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen