Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe / 2.7mm, 42mm Länge 2kV 2 mV ø Maximum of 2.7mm Rot Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7812699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-9002
EAN/GTIN:
     5060641266840
Suchbegriffe:
7812699
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 2.7mm
Schlauchlänge = 42mm
Material = Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2kV
Betriebsspannung = 2 mV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Rot

Niedrigtemperatur-Lötmuffen. Durchsichtige Isolierhülse Bietet Kapselung, Inspizierbarkeit, Zugentlastung und Isolierung Wärmeschrumpfbares, strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin Thermisch stabilisiertes Thermoplast Anwendungen: Entwickelt zum Spleißen von verzinnten oder blanken Kupferlitzen
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
2.7mm
Schlauchlänge:
42mm
Material:
Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2kV
Betriebsspannung:
2 mV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22320
10
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 0,958*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726283
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.