Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMR 1SM DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 67mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7813125
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1-1213SM
EAN/GTIN:
     5059039844678
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 67mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 18.9mm
Serie = TMR 1SM
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

Voll geregelter Traco 1 W SIP SMD-DC/DC-Konverter - TMR 1 SM Serie. Die Tracopower TMR 1 Serie ist ein kompakter 1 W isolierter DC/DC-Konverter in einem SMD-Gehäuse. Der TMR 1 hat einen breiten Eingangsspannungsbereich von 2:1 und voll geregelte Ausgänge. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Voll geregelte Ausgänge Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C Keine Mindestlast erforderlich E/A-Isolierung 1500 V dc Kurzschlussschutz Remote Ein/Aus
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
67mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
18.9mm
Serie:
TMR 1SM
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7813125, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMR11213SM, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.