Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Hilfskontakte für Trennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7813692
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     2200 1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Trennschalter
Zur Verwendung mit = Trennschalter Sirco M, 40 A
Zubehörtyp = Pol

Nicht-tauchfähige Trennschalter SIRCO M. SIRCO M ist eine Serie von multipolaren, modularen und manuell betätigten Lasttrennschaltern (oder Lasttrennschaltern). Erhältlich in 3- oder 4-polig und von 16 bis 125 A, machen und brechen sie unter Lastbedingungen und bieten eine Sicherheitsisolierung für jeden Niederspannungskreis, insbesondere für Maschinensteuerkreise. Durch den Einsatz von Zubehör kann SIRCO M in einen mehrpoligen Lasttrennschalter oder in einen 3/4-poligen Umschalter verwandelt werden. SIRCO M-Umschalter ermöglichen die Umschaltung zwischen zwei Quellen oder zwei Niederspannungs-Leistungsstromkreisen sowie ihre Sicherheitsisolierung. Eigenschaften und Vorteile:. - Erfüllt die internationalen Normen IEC 60947-3, UL508 und UL98. - Doppelte Unterbrechung pro Pol. - Montageoptionen: DIN-Schiene, Tafel oder modulare Platte mit 45-mm-Frontausschnitt. - IP20-Geräte und Zubehör. - Schwere Nutzungskategorien (AC-22 und AC-23). - Positive Unterbrechungsanzeige. - Kontaktpunkt-Technologie. - Das Produkt kann direkt an der Tür- oder Tafelseite mit einem speziellen "Türmontagesatz"-Zubehör montiert werden. *
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Trennschalter Sirco M, 40 A
Zubehörtyp:
Pol
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, 7813692, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Socomec, 22001004, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.