| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7814250 Herst.-Nr.: MMBT5551LT3G EAN/GTIN: 5059042800159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 600 mA Kollektor-Emitter-Spannung = 160 V Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Verlustleistung max. = 225 mW Gleichstromverstärkung min. = 80 Transistor-Konfiguration = Einfach Kollektor-Basis-Spannung max. = 180 V dc Basis-Emitter Spannung max. = 6 V Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Abmessungen = 3.04 x 2.64 x 1.11mm
Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-NPN-Transistoren, ON Semiconductor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Transistor-Typ: | NPN | DC Kollektorstrom max.: | 600 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | 160 V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Montage-Typ: | SMD | Verlustleistung max.: | 225 mW | Gleichstromverstärkung min.: | 80 | Transistor-Konfiguration: | Einfach | Kollektor-Basis-Spannung max.: | 180 V dc | Basis-Emitter Spannung max.: | 6 V | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Abmessungen: | 3.04 x 2.64 x 1.11mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7814250, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMBT5551LT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |