Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT TO-220 2-Pin Siliziumverbindung 1.8V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7815852
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MSR1560G
EAN/GTIN:
     5059042265507
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-220
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 1.8V
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 10.29mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 15.75mm
Abmessungen = 10.29 x 4.82 x 15.75mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 10 A bis 30 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-220
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
1.8V
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
10.29mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
15.75mm
Abmessungen:
10.29 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: 7815852, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MSR1560G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 48,08*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 29,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.