Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhängeschloss
>
Zahlenschloss
>
Artikel
RS PRO Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss Rot, Bügel-Ø 5mm x 26mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7816041
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7816041
EAN/GTIN:
5056112147152
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 5mm
Bügellänge = 26mm
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 30mm
Anzahl pro Packung = 1
RS Pro Allwetter-Aluminium-Kombinationsschloss. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von starren und hochfesten Aluminium-Kombinationsschlossvorhängeschlösser für alle Wetterbedingungen. Dieses Vorhängeschloss wurde nach Industriestandards hergestellt und erfordert keinen Schlüssel. Es ist perfekt für alle Arten von Außen- und Wetterumgebungen konzipiert und eignet sich daher als fantastische Lösung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>3-stelliger Code, der für mehr Komfort und Sicherheit frei von Ihnen eingestellt werden kann ;/li> ;li>Aluminiumgehäuse für erhöhte Wetterbeständigkeit und Festigkeit ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Vorhängeschlösser eignen sich hervorragend zum Halten von Gegenständen wie: ;ul> ;li>Schließfächer ;/li> ;li>Gepäck ;/li> ;li>Schuppen ;/li> ;li>Werkzeugkästen ;/li> ;li>Tore ;/li> ;li>Aufbewahrungsbehälter ;/li> ;/ul>. Wie wird ein Kombinationsschloss eingestellt?. ;ul> ;li>Drehen Sie die Ziffern so, dass sie mit den Markierungen in der Mitte der Skala auf den werkseitig voreingestellten Code von 0-0-0 ausrichten ;/li> ;li>Drehen Sie den Bügel um eine halbe Umdrehung, sodass das Schloss geöffnet ist, und drücken Sie den Bügel in das Gehäuse des Schlosses ;/li> ;li>Stellen Sie Ihren eigenen 3-stelligen Code ein ;/li> ;li>Heben Sie den Bügel wieder aus dem Gehäuse. Drehen Sie den Bügel zurück in die vollständig geöffnete Position ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
5mm
Bügellänge:
26mm
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
Rot
Gehäusebreite:
30mm
Anzahl pro Packung:
1
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Schlösser & Riegel
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
Zahlenkombinationsschloß
,
Zahlenschloss
,
bügelschloß alu
,
bügelschloss bügelstärke 5mm
,
hangschloss
,
7816041
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Schlösser & Riegel
,
Vorhängeschlösser
,
RS PRO
,
K2500730Red
,
Security & Ironmongery
,
Locks & Bolts
,
Padlocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey Schlüsselkette
Securikey
RKCTS
ab € 7,00*
Zubehör
Securikey Schlüsselrolle
Securikey
RBLBLOGOSKY
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen