Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-1744 Lötmuffe 0.8mm / 2.8mm, 30.15mm Länge 2kV ø 0.8 → 2.8mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7822624
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-1744-02
EAN/GTIN:
     5059040463400
Suchbegriffe:
7822624
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 0.8mm
Kabeldurchmesser max. = 2.8mm
Schlauchlänge = 30.15mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Farbe = Blau
Serie = D-1744

Lötbare, tauchversiegelte Kabelspleiße. Eine Serie von lötbaren und tauchversiegelten Kabelspleißen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.8mm
Kabeldurchmesser max.:
2.8mm
Schlauchlänge:
30.15mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Farbe:
Blau
Serie:
D-1744
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 4,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,18*
€ 5,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726283
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.