Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SPS-E/A Modul Digital Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7830224
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IDC-5
EAN/GTIN:
     5059040415539
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaismodul
halbleiterrelais
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Eingangstyp = Digital
Betriebstemperatur max. = +80°C
Abmessungen = 43,2 x 15,2 x 31,8 mm

Relais, Serie IDC. Relais der Serie IDC von TE Connectivity weisen eine sehr hohe Störfestigkeit auf. Maximaler Ausgangsstrom 0,05 A bei 30 V Anschlussbelegungen nach Industriestandard Betriebstemperatur: -30 bis +80 °C DC-Eingangsmodul (Weiße Tasche)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Eingangstyp:
Digital
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Abmessungen:
43,2 x 15,2 x 31,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 7830224, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, TE Connectivity, IDC5, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 14,99*
ab € 14,08*
€ 23,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 16,42*
€ 27,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 33,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grayhill
70-IDC5
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.