Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY IDC-5 HALBLEITERRELAIS, 0.05A, 3.3V DC-32V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IDC-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaismodul
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 50 mA
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: IDC
  • Betriebsspannung, min.: 3.3 VDC
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Betriebsspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: -
  • Regelspannung, max.: 5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, IDC-5, 3792772, 379-2772
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,27*
    € 22,70*
    Lager 139
    200
    € 14,99*
    ab € 14,08*
    € 23,83*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,42*
    € 27,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Grayhill
    70-IDC5
    ab € 14,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.