Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KUP Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity KUP Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-7830381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUP-14D15-12
EAN/GTIN:
     5059040416765
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Steckrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 38.9mm
Spulenwiderstand = 120Ω
Höhe = 48.4mm

Relais Serie KUP. Tafelleistungsrelais der Serie KUP von TE Connectivity. Gekapseltes Relais mit Gehäuse für Halterungsmontage 0,187" (4,75 mm) Schnellverbindungs-/Lötanschlussklemmen Spulenisolation Klasse B
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
38.9mm
Spulenwiderstand:
120Ω
Höhe:
48.4mm
Weitere Suchbegriffe: steckrelais 12v, steckrelais, te connectivity steckrelais, 7830381, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, KUP14D1512, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,59*
€ 26,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 20,80*
€ 35,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Idec
RR3B-UDC12V
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.