Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR3B-UDC12V RELAY, 3PDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1567318
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR3B-UDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Produktpalette: RR Series
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Spulenwiderstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR3B-UDC12V, 1567318, 156-7318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,78*
    € 33,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    KUP-14D15-12
    ab € 14,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.