Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckluftöler Serie AL, Anschluss G1/4, 1 MPa, 1,5 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7832107
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AL30-F02-A
EAN/GTIN:
     5059039819027
Suchbegriffe:
Modularer Öler
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Anschlussverbindung = G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Serie = AL
Ablass-Typ = Ohne
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -5°C

Die transparente Schutzummantelung ist nur für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer geeignet. Modularer Öler Serie AL. Modulare Öler von SMC. Die Serie AL modularer Öler kann je nach Bedarf ausgetauscht werden. Die Verbesserungen der AL-Serie von Ölern haben dafür gesorgt, dass diese nun leichter als zuvor und die Schutzummantelungen transparent sind, so dass der Benutzer seine Einheit leicht überwachen kann. Leichte Installation des Ölers Leichte Handhabung und verbesserte Leistung
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Serie:
AL
Ablass-Typ:
Ohne
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatiköler, druckluftöler, 7832107, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Öler, SMC, AL30F02A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Lubricators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 28,22*
€ 37,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,74*
€ 40,27*
6 Tage
450
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 46,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,57*
€ 51,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
Y300T-A
ab € 2,68*
Zubehör
SMC
AF30-F03-A
ab € 15,01*
Zubehör
SMC
AW30-F02-A
ab € 29,75*
Zubehör
SMC
AFD30-F02-A
ab € 41,03*
Zubehör
SMC
AFD30-F03-A
ab € 41,39*
Zubehör
SMC
AFM30-F03-A
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.