| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7839808 Herst.-Nr.: HD-EX344DUO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Extender-Paar Video-Anschlusstyp = HDMI Anzahl der Videoanschlüsse = 1 Übertragungsmethode = CATx Auflösung max. = 1920 x 1080 Erweiterungsdistanz = 50m Audio-Anschlusstyp = HDMI
NEWLink HDMI-ExtenderDer NEWLink HDMI Extender ist ein HDMI-Gerät mit einem Anschluss und einer Erweiterungsentfernung von 50 m. Es verwendet ein Stück CAT-5e/6-Kabel zur Erweiterung des HDTV-Displays. Er bricht die Begrenzung der HDMI-Kabelübertragungslänge. Der CAT-5e/6 bietet mehr Flexibilität und Komfort beim Kabelaufbau. Einschlüsse: Lokale und Remote-Einheit 2 x 5-V-dc-Netzteil (UK- und EU-Stecker) Benutzerhandbuch Hinweis: Geräte mit DVI-Ausgang werden aufgrund der fehlenden Signalsteuerung nicht unterstützt.Eigenschaften und VorteileDie maximale Auflösung beträgt 1920 x 1080 Automatische Einstellung von Feedback, Entzerrung und Verstärkung Geräte mit DVI-Ausgang werden aufgrund der fehlenden Signalsteuerung nicht unterstützt Signalisierungsraten von bis zu 2,25 Gbit zur Unterstützung der 1080P-AnzeigeauflösungZertifizierungenErfüllt HDCP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Extender-Paar | Video-Anschlusstyp: | HDMI | Anzahl der Videoanschlüsse: | 1 | Übertragungsmethode: | CATx | Auflösung max.: | 1920 x 1080 | Erweiterungsdistanz: | 50m | Audio-Anschlusstyp: | HDMI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7839808, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, NewLink, HDEX344DUO, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |